Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
CAPTIVA Advanced Gaming I87-895UK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-124926369
Hersteller:
Captiva
Herst.-Nr.:
87895
EAN/GTIN:
4046373878958
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der HDDs
1000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Sonstige Funktionen
DisplayPorts-Version
1.4
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Marktpositionierung
Gaming
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Nahimic
Audio-System
Nahimic Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Nahimic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
1-zone RGB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch, UK Englisch
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 32 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
342 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
21.9 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Netzteilstärke
240 W
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
38.9 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13620H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Laptop
,
Gaming Notebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.378,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,30*
€ 1.640,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,33*
€ 1.634,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,80*
€ 1.583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,54*
€ 1.541,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,38*
€ 1.490,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,66*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.