Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Airpow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Airpow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Blau
Baseus Airpow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124444266
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     P10022804313-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1.5 A
Automatische Abschaltung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.5 mm
Tiefe
69.4 mm
Höhe
26.9 mm
Gewicht
446 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Batterieladezeit (AC)
7 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.