| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12345937 Herst.-Nr.: 9201 EAN/GTIN: 4003635092019 |
| |
|
| | |
| Dieses Multimedia-Kabel dient zur digitalen Übertragung von Audio- und Video-Signalen und ist auf der einen Seite mit einem HDMI-Stecker und auf der anderen Seite mit einem Displayport-Stecker ausgestattet. Das Kabel verbindet in der Regel einen PC oder ein Notebook mit einem TFT-Monitor oder einem Flachbild-Fernseher, wenn diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen. Der 20-polige Displayport-Stecker ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, wodurch eine äußerst stabile Verbindung garantiert ist und unangenehme Wackelkontakte vermieden werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Produktfarbe | Grau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
| | |
| |