Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU003W Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU003W Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU003W Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU003W Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12315479
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU003W
EAN/GTIN:
     5711045108822
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
352 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRU0033W
ab € 4,59*
Zubehör
MicroConnect
GRU00610W
ab € 18,79*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063B
ab € 7,71*
Zubehör
MicroConnect
GRU0063W
ab € 7,26*
Zubehör
MicroConnect
GRU0065W
ab € 8,26*
Zubehör
MicroConnect
GRU006B
ab € 6,70*
Zubehör
MicroConnect
GRU006W
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.