Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB 3.0 to HDMI Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB 3.0 to HDMI Converter
Sandberg USB 3.0 to HDMI Converter
Sandberg USB 3.0 to HDMI Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122734844
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-42
EAN/GTIN:
     5705730134425
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Video Converter
Mit dem Sandberg USB 3.0 to HDMI Converter können Sie über den USB-A Anschluss Ihres Computers einen zweiten Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
53 g
Energie
USB
Ja
Merkmale
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
80 g
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.