|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-12246630 Herst.-Nr.: FX-6000 EAN/GTIN: 8712412552917 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja |  | Telefonbuch Kapazität | 20 Eintragungen |  | Polyphoner Klingelton | Ja |  | Multi base Fähigkeit | 1 |  | Multi-Function Hörer | 4 | Sonstige Funktionen | Tasten des Mobilteils | Ja |  | Kurzbefehle | 3 | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja |  | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Blau |  | Anzahl der Farben des Displays | Monochrom | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85171800 | Anzeige | Ladestandsanzeige (voll) | Ja |  | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Leistungen | Typ | DECT-Telefon |  | Anrufbeantworter | Ja |  | Intercom | Ja |  | Klingeltontyp | Polyphonisch | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Handsets | 1 |  | Basisstation | Ja |  | Betriebsanleitung | Ja | Design | Befestigungstyp | Tisch/Bank |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Große Knöpfe | Ja | Management-Funktionen | Navigation Taste | Ja |  | Personifizierung | Menü |  | Anzahl der programmierbaren Tasten | 3 | Energie | Gesprächszeit | 10 h |  | Bereitschaftszeit | 100 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |