Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R34300s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R34300s
bluechip SERVERline R34300s
bluechip SERVERline R34300s
bluechip SERVERline R34300s
bluechip SERVERline R34300s
bluechip SERVERline R34300s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121593080
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850554
EAN/GTIN:
     4250749707777
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Die effiziente Plattform für kleine Unternehmen und Home Offices
Die Produkte der SERVER- und STORAGEline 30000 sind als kostengünstige Einstiegsserverlösungen mit verbesserter Leistung sowie erweiterter Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert. Mit bis zu acht Prozessorkernen (16 Threads) und maximal 5,60 GHz Intel® Turbo Boost Technology bieten die Server mit Prozessoren der Xeon E-2400 Reihe ausreichend Leistung für die Verwaltung der anspruchsvollsten Einstiegs-Workloads. Kombiniert mit maximal 128 GB Arbeitsspeicher bilden unsere Server- und Storage-Systeme die ideale Grundlage für vielfältigste Einsatzgebiete im KMU-Umfeld.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2414
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Leistungskerne
4
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C262
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 1700
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro
Technische Details
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)
2.5"/3.5"
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
5
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
2 x 16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
1
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
176 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.782,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.782,13*
€ 3.310,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,26*
€ 3.277,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.657,01*
€ 3.161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,89*
€ 3.092,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,31*
€ 3.044,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.