Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gewerbekühlschrank
>
Glastürkühlschrank
>
Artikel
Exquisit GKS120-GT-160C Kühlschrank Freistehend 118 l C Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-121487404
Hersteller:
exquisit
Herst.-Nr.:
810930502
EAN/GTIN:
4016572418286
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Exquisit Glastürkühlschrank GKS120-GT-160C weiss | Nutzinhalt: 118 L | Türschloss | 3 Gitterablagen | Umluftventilator | Standgerät
Bei offener Tür hat das Gerät eine Tiefe von 105,0 cm. Die Gerätemaße mit geschlossener Tür betragen 84,0 x 54,0 x 54,5 cm (HxBxT). Der Glastürkühlschrank bietet neben genügend Platz als Standgerät auch ein ansprechendes Aussehen in Weiß. Der Glastürkühlschrank hat eine integrierte Temperaturregelung (manuell). Ausgezeichnete Ausleuchtung dank der installierten LED. Höhenverstellbare Füße (2 Vorne) und Rollen (2 Hinten), ermöglichen Ihnen Flexibilität und das Aufstellen an fast jedem Wunschort. Das Standgerät kann dank der Kabellänge von 120 cm problemlos an Ihrem Wunschort platziert werden.
Umluftventilation
Die Umluftfunktion sorgt für eine konstante Temperatur im Kühlraum. Starke interne Temperaturschwankungen beeinflussen die Qualität der gekühlten Lebensmittel. Die praktischen internen Ventilatoren sorgen dafür, dass die kalte Luft gleichmäßig im Kühlschrank zirkuliert.
LED-Innenbeleuchtung
Dank heller und langlebiger LED-Technik haben Sie den Inhalt Ihres Gerätes immer gut im Blick.
85 cm Höhe
Das Gerät ist fast 85 cm hoch und findet somit Platz unter einer Standartarbeitsplatte.
55 cm Breite
Eine 55 cm breite Lücke ist optimal für das Gerät. Eine geringe Aussparung oder Lücke kann dazu führen, dass das Gerät nicht passt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
30500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
358 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
840 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1050 mm
Gewicht
27800 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
118 l
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
0
Marktpositionierung
Kabinett
Türfarbe
Transparent, Weiß
Türscharnier
Rechts
Türanschlag wechselbar
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
55 g
Regalmaterial
Metall
... >
Große Haushaltsgeräte
>
Kühlschränke & Gefriertruhen
>
Kühlschränke
Weitere Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
,
Glastürkühlschrank
,
Haushalts-Kühlschrank
,
Haushaltskühlschrank
,
Umluft-Kühlschrank
,
Umluftkühlschrank
,
flaschenkühlschrank
,
kühlschränke
,
gefrierschränke
,
kühlgeräte
,
kühl- und gefrierkombinationen
,
eisschränke
,
kühlsysteme
,
kühlboxen
,
tiefkühler
,
kühleinheiten
,
gefriergeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 234,32*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M R330SSCARNP8+4 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M
R330SSCARNP8+4
€ 14,63*
Sonstiges
Navigator UNIVERSAL Druckerpapier A4 (210x297 mm) Seide 500 Blätter Weiß
Navigator
NUN0800533
€ 6,088*
Sonstiges
tesa OFFICE-BOX 57371-00002-06 tesafilm Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 10 St.
tesa
57371-00002-06
€ 1,07*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.