Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO Stiftehalter Polystyrene Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN RONDO Stiftehalter Polystyrene Blau
HAN RONDO Stiftehalter Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121487103
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17468-16
EAN/GTIN:
     4012473120754
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
HAN 17468-16, Schreibtischköcher RONDO KARMA, öko-blau
Der moderne und praktische Stifteköcher von HAN in Hochglanzoptik macht eine gute Figur auf jedem Schreibtisch. Dank 9 unterschiedlich großer Fächer bietet der Stiftehalter genügend Platz für Kugelschreiber, Textmarker und andere Büroutensilien. Die Gumminoppen an der Unterseite des Behälters machen ihn rutschfest und sorgen dafür, dass der Schreibtisch nicht zerkratzt wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polystyrene
Anzahl von Fächern
9
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17468-18
€ 9,52*
Sonstiges
HAN
17468-13
€ 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.