Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Typ-A Adapter zu 2 x Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Typ-A Adapter zu 2 x Gigabit LAN
DeLOCK USB Typ-A Adapter zu 2 x Gigabit LAN
DeLOCK USB Typ-A Adapter zu 2 x Gigabit LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121265274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64194
EAN/GTIN:
     4043619641949
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der USB Adapter von Delock bietet 2 Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbps. Jeder Port ist unabhängig von dem anderen konfigurierbar, so lässt sich ein PC gleichzeitig mit verschiedenen Netzwerken verbinden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Realtek RTL8153
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
17 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.