Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
CAPTIVA Power Starter I82-852
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-121146830
Hersteller:
Captiva
Herst.-Nr.:
82852
EAN/GTIN:
4046373828526
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der HDDs
500 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
73 mAh
Akku-/Batteriespannung
19 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Ursprünglicher Markenname
Captiva
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
High Definition Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Frontkamera HD Typ
HD
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte
Ja
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Breite
312.5 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
18.3 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.37 A
USB Power Delivery
Ja
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
35.56 cm
Maximale Bildwiederholrate
65 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
125U
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core Ultra (Serie 1)
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
57 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.241,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,61*
€ 1.477,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,01*
€ 1.474,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,72*
€ 1.431,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,08*
€ 1.391,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,03*
€ 1.334,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 36,29*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,91*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,22*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.