|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-120687262 Herst.-Nr.: EP2-07167 EAN/GTIN: 196388415441 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Kartierung |  | Lizenztyp | Voll |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) |  | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | Merkmale | Verteilungstyp | Download | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |  | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019 |  | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4096 MB |  | Min. benötigter RAM | 2048 MB |  | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1.6 MHz |  | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1280 x 768 Pixel |  | Empfohlener RAM | 4096 MB |  | Internetverbindung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microsoft Office, Microsoft Visio, Visio, Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, ms office |
|  |  |
| |