Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T50311s *Collax HA-Edition*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T50311s *Collax HA-Edition*
bluechip SERVERline T50311s *Collax HA-Edition*
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120551994
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850564
EAN/GTIN:
     4250749707999
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Für eine sichere, stabile und hochverfügbare IT-Infrastruktur
Die Lösung besteht aus zwei identischen bluechip-Servern und ist individuell konfigurierbar.
Collax V-Bien ist eine Hochverfügbarkeitslösung für kleine und mittlere Unternehmen, die sich vor allem durch Kosteneffizienz, Benutzerfreundlichkeit sowie einfache Implementierung und Administration auszeichnet. Die Lösung verbindet zwei bluechip-Server zu einem ausfallsicheren System und ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Infrastruktur sicher und stabil zu gestalten. Unternehmen können somit ihre geschäftskritischen Anwendungen wie kaufmännische Software, CRM-Systeme oder branchenspezifischen Anwendungen zuverlässig und hochverfügbar betreiben. Dabei synchronisiert Collax V-Bien alle Daten permanent in Echtzeit zwischen den beiden Servern. So kann der zweite Server bei einem möglichen Störungsfall ohne Zeitverzögerung die Aufgaben des ersten Servers übernehmen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
2
Prozessorsockel
LGA 4677 (Socket E)
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
On-Board-Grafikadapterfamilie
Aspeed
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro X13DEI-T
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10, 50, 60, JBOD
Unterstützte RAID-Controller
Avago 9560-8i
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
4 x 16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
4
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM57416, Intel® X550
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18.651,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.651,87*
€ 22.195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.538,01*
€ 22.060,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.277,10*
€ 21.749,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.255,03*
€ 21.723,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.