Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia R 11 Aluminiumfolie 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia R 11 Aluminiumfolie 10 m
Folia R 11 Aluminiumfolie 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120549363
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     R 11
EAN/GTIN:
     4001868000115
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Alu-Folie
Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Alufolie von bei vielen Bastelarbeiten unabdingbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Breite
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
R 17
ab € 10,05*
Sonstiges
Folia
R 66
ab € 10,02*
Sonstiges
Folia
R 13
ab € 9,93*
Sonstiges
Folia
R 16
ab € 9,94*
Sonstiges
Folia
R 15
ab € 9,91*
Sonstiges
Folia
R 44
ab € 9,94*
Sonstiges
Folia
R 12
ab € 9,93*
Sonstiges
Folia
R 19
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.