Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Verbatim 32125 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120426462
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32125
EAN/GTIN:
     0023942321255
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Max. Leistung
2500 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
2.4 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
2.4 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.