Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 40858 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Aluminium Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 40858 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Aluminium Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Ugreen 40858 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Aluminium Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120386465
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     40858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
4 A
Max. Leistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
22 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Kompatibilität
iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro Max, 12 Mini, 11, 11 Pro, Xs, Xs Max, Xr; iPad Pro, Air, Mini, MacBook Air, AirPods Pro; Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S20, S10, S9; Pixel 6 5 4 4xl 3xl 2xl 3a;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.