Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline CLICK2CAST Zubehör für kabelloses Präsentationssystem Transmitter-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline CLICK2CAST Zubehör für kabelloses Präsentationssystem Transmitter-Modul Schwarz
Newline CLICK2CAST Zubehör für kabelloses Präsentationssystem Transmitter-Modul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120249637
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     CLICK2CAST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Transmitter-Modul
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Anzeigelicht
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
80 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.9 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.