Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Ugreen 90613 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120113604
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     90613
EAN/GTIN:
     6957303896134
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Max. Leistung
2990 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
30 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.01 mm
Tiefe
54.61 mm
Höhe
80.77 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil usb c, universalladegerät, handy netzteil 30w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.