Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W74P IP-Telefon Grau TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W74P IP-Telefon Grau TFT
Yealink W74P IP-Telefon Grau TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120048097
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302029
EAN/GTIN:
     6938818318052
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Bereitschaftszeit
320 h
Gesprächszeit
24 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Anzahl Funktionstasten
6
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
10
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
144.5 x 48 x 21 mm
Abmessungen Basis
130 x 100 x 25.1 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.