Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119601599
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2D5ACYSXMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2380 g
Breite
350 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
38.5 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,35*
€ 2.066,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,79*
€ 2.042,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,29*
€ 1.976,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,94*
€ 1.933,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,08*
€ 1.883,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.