Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Logitech G Yeti GX Schwarz, Weiß Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119547311
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000576
EAN/GTIN:
     5099206116856
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
WIEDERGABE MIT DYNAMISCHEM KLANG
Yeti GX ist ein Premium-Gaming-Mikrofon mit RGB und LIGHTSYNC, speziell entwickelt für Game-Streamer. Durch die Kombination einer speziellen dynamischen Kapsel mit fortschrittlicher Software blendet dieses USB-Mikrofon Geräusche und Tastenanschläge aus, verbessert deinen Sound und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Audioqualität während des Streams.

DIESES MIKROFON IST GENAUSO DYNAMISCH WIE DU
Eine dynamische Mikrofonkapsel mit Supernieren-Richtcharakteristik für hochwertigen Klang im Broadcast-Stil.

ZEIGE DICH VON DEINER BESTEN SEITE IN BILD UND TON
Passe mit LIGHTSYNC die beiden separaten RGB-Zonen an für ein vollständig immersives Erlebnis.

AUFFÄLLIGES, FUNKTIONELLES DESIGN
Entwickelt für Sound in Studioqualität, schlankes, klares Design.

BLUE VO!CE FILTER UND EFFEKTE
Die Blue VO!CE Software schützt gegen Übersteuerung: Konzentriere dich ganz darauf, deinen persönlichen Sound zu finden.

INTELLIGENTE AUDIOSPERRE
Der analoge Limiter sorgt für die Anpassung der Verstärkung, um Übersteuerung zu vermeiden. Nach unten verstellbarer Expander reduziert Hintergrundgeräusche.

G HUB VOLLE KONTROLLE
Installiere G HUB zur Steuerung deines Yeti GX Mikrofons und deiner gesamten Logitech G Ausrüstung, darunter Gaming-Mäuse, Tastaturen, Litra Leuchten und mehr, und das alles über ein benutzerfreundliches Desktop-Fenster.

EINE WAHL, MIT DER DU DICH GUT FÜHLST

Hergestellt mit Recycelter Kunststoff
Die Kunststoffteile in Yeti GX bestehen zu mindestens 68 % aus zertifiziertem, recyceltem Kunststoff.

UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNG
Das Papier für die Verpackung von Yeti GX stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

ZERTIFIZIERT CO2-NEUTRAL
Yeti GX ist als CarbonNeutral zertifiziert. Das bedeutet, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zum Kohlenstoffausgleich auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
170 mm
Mikrofongewicht
616 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
60 - 18500 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
78 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
135 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
988-000569
€ 138,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.