Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MW2G3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MW2G3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2G3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2G3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2G3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119540297
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW2G3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949376511
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der 30W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Das Netzteil ist mit allen USB-C Geräten kompatibel. Apple empfiehlt, es mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst es auch mit ausgewählten iPhone und iPad Pro Modellen verwenden, um die Schnell­ladefunktion zu nutzen.

Ladekabel separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
30 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, apple iphone netzteil usb c, universalladegerät, universalladegerät apple, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.