Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Matt Silver 16x 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DVD-R Matt Silver 16x 4,7 GB
Verbatim DVD-R Matt Silver 16x 4,7 GB
Verbatim DVD-R Matt Silver 16x 4,7 GB
Verbatim DVD-R Matt Silver 16x 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11876754
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43729
EAN/GTIN:
     0023942437291
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.