Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12379-430-0114-82C62 Hosen Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12379-430-0114-82C62 Hosen Navy, Orange
MASCOT 12379-430-0114-82C62 Hosen Navy, Orange
MASCOT 12379-430-0114-82C62 Hosen Navy, Orange
MASCOT 12379-430-0114-82C62 Hosen Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118655949
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209985446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen. Der fluoreszierende Teil ist oberflächenbehandelt, was das Produkt schmutzabweisend macht. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Knietaschen. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Taschen für persönliche Utensilien
7 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001
Dreifache Naht
Ja
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Industriewäsche-Kategorie B1
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.