Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302425 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, E-Buchleser, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.302425 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, E-Buchleser, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Skross 1.302425 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, E-Buchleser, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118619032
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302425
EAN/GTIN:
     7640166328490
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
4.05 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
181 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
93 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
407 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, E-Buchleser, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN
Ursprungsland
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.