Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 2500E Firewall (Hardware) 2U 150 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 2500E Firewall (Hardware) 2U 150 Gbit/s
Fortinet FortiGate 2500E Firewall (Hardware) 2U 150 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118572621
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-2500E-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
1604 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
10000 Benutzer
Geräuschpegel
58 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
150 Gbit/s
VPN-Durchsatz
95 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
25000 Mbit/s
SSL Leistung
25000 Transaktionen/Sek
HTTP Leistung
12500 Transaktionen/Sek
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
34
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Anzahl installierte SFP Module
2
Netzwerk
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Anzahl VPN-Tunnels
100000
Zahl der Benutzer
10000 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SHA-256
Firewall
UDP
VPN Unterstützung
IPsec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Fortinet FortiGuard
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
9 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
312 W
Spitzenstrom
470 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102.560,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.