Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Wärmeableitung | 1604 BTU/h |
 | Gleichzeitiger Benutzer | 10000 Benutzer |
 | Geräuschpegel | 58 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 150 Gbit/s |
 | VPN-Durchsatz | 95 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 25000 Mbit/s |
 | SSL Leistung | 25000 Transaktionen/Sek |
 | HTTP Leistung | 12500 Transaktionen/Sek |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 34 |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
 | WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
 | Anzahl installierte SFP Module | 2 |
Netzwerk | WLAN-Standards | Nicht unterstützt |
 | Anzahl VPN-Tunnels | 100000 |
 | Zahl der Benutzer | 10000 Benutzer |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SHA-256 |
 | Firewall | UDP |
 | VPN Unterstützung | IPsec, SSL |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Fortinet FortiGuard |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | Eingangsstrom | 9 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 312 W |
 | Spitzenstrom | 470 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |