Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline M1100p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
bluechip BUSINESSline M1100p
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118549713
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     556433
EAN/GTIN:
     4250749707340
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Entdecken Sie den bluechip BUSINESSline M1100p – ein leistungsstarker Mini-PC für nahezu geräuschlosen Betrieb und maximale Vielseitigkeit!
Mit seinem passiven Kühlsystem und lüfterlosen Design ermöglicht der M1100p einen beeindruckend leisen Betrieb, der speziell für den Dauerbetrieb (7×24 Stunden) optimiert ist. Dieser Mini-PC eignet sich ideal für den Einsatz in digitalen Werbetafeln, Kiosken, Verkaufsautomaten und vielem mehr.
Die herausragende Leistung des BUSINESSline M1100p spiegelt sich in seiner Unterstützung von bis zu drei Displays mit einer beeindruckenden Auflösung von 4.096 × 2.160 bei 60 Hz wider. Dank seiner umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter 6 USB Type-A, zwei COM-Ports sowie zwei LAN-Anschlüsse, bietet der M1100p eine optimale Konnektivität für verschiedenste Anwendungen.
Die schnelle Netzwerkanbindung erfolgt mühelos über Gigabit Ethernet oder drahtlos per Intel® WiFi 6E AX211 und Bluetooth. Der energiesparende Intel® Prozessor und die Installation einer NVMe SSD garantieren nicht nur eine effiziente, sondern auch eine blitzschnelle Leistung.
Dank der Montageschnittstelle gestaltet sich die Integration des M1100p an Monitor oder Wand besonders einfach, was seine Vielseitigkeit noch weiter unterstreicht. Für zusätzliche Flexibilität ist die VESA-Halterung optional erhältlich, um den Mini-PC optimal an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
26 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
45 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 391,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,40*
€ 453,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.