Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Michael Muller : Sharks, Face-To-Face with the Ocean's Endangered Predator Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Michael Muller : Sharks, Face-To-Face with the Ocean's Endangered Predator Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 300 Seiten
ISBN Michael Muller : Sharks, Face-To-Face with the Ocean's Endangered Predator Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 300 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118477781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836553599
EAN/GTIN:
     9783836553599
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
Eieruhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
300 Seiten
Veröffentlicher
Taschen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/03/2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783836553599
Gewicht und Abmessungen
Breite
290.1 mm
Tiefe
39.9 mm
Höhe
389.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.