Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118428415
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VZWEG.00H
EAN/GTIN:
     4711121867903
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Zusätzlicher Platz hilft
Problemloses Aufrüsten: Fügen Sie benötigten Speicherplatz hinzu.

Schneller arbeiten
Bleiben Sie mit der neuesten Intel® Core™ i9 vPro CPU der 9. Generation, Intel® Optane™ Memory und PCI-e-SSD-Laufwerken an der Spitze.

Neues Gehäusedesign 2018
Zusammenspiel von Form und Funktionalität. Ein neuer Look mit großem Gehäuse, zusätzlichen Lüftungsschlitzen und einem eleganten Design sorgt für besseres Aussehen bei höherer Leistung.

Einfache und schnelle Erweiterbarkeit
Zukunftssicherheit für Ihr Unternehmen durch zusätzliche Speicherplätze, DDR4 2666 MHz UDIMM, PCIe-Slots und separate Grafikkarten.

Erweiterte Sichtbarkeit
Maximieren Sie Ihren Anzeigebereich und Ihre Produktivität, indem Sie den Desktop-PC mit mehreren Monitoren erweitern.1

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich
Profitieren Sie bei der Suche nach einem geeigneten Aufstellungsort für Ihren Veriton von der Möglichkeit, den PC über den Monitor ein- und auszuschalten.2

Schnelleres Arbeiten
Die Intel® Core™ i9 vPro Prozessoren der 9. Generation1,3 in Kombination mit der Intel® Optane™ Technologie sorgen für ultraschnelle Reaktionsgeschwindigkeit und effiziente Rechenleistung.

Schnelleres Starten
Mit pfeilschnellen M.2 2280 PCIe SSDs werden Programme und Dateien besonders schnell geladen.

Multi-Port-Lösung
Bleiben Sie über mehrere USB 3.1 Gen1- oder Gen2-Ports mit Ihren bevorzugten Peripheriegeräten verbunden.

Hohe Sicherheit
Mit der auf Unternehmensanforderungen zugeschnittenen Sicherheitslösung von TPM 2.0, einem Gehäuseschlüssel und dem unverzichtbaren Kensington-Schloss schützen Sie Ihre Daten und den Computer effektiv.



Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13400
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
148 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
370 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,40*
€ 807,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,64*
€ 780,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,75*
€ 749,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,73*
€ 722,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,84*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,41*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,74*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,80*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,16*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.