Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL CC5425C 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118391213
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-CC5425C
EAN/GTIN:
     5397184877838
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Kaufen Sie die wasser- und schmutzabweisende Dell EcoLoop Laptoptasche mit strapazierfähigem, kratzfestem Nylex-Innenfutter sowie mehreren Fächern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Schaum, Kunststoff, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 240 x 20 mm
Volumen (l)
10 l
Weitere Suchbegriffe: dell laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,80*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 686,17*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 641,16*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 672,53*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 687,55*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,05*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 844,48*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 793,66*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,63*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,05*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 671,88*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 742,08*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 603,04*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 868,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.