Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 14-74013 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 14-74013 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz, Weiß
S/CONN 14-74013 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118327422
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     14-74013
EAN/GTIN:
     4017538138194
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C Verlängerungskabel, 3.2, 90°, PD, Textil, 0,5m

Mit diesem USB-C Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach
Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C
Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch,
Ihre USB-C Buchse ist dann immer in Griffnähe.

Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie
SuperSpeed USB, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery,
achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2-3 Meter nicht
überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel).

Info: nicht alle Geräte mit USB Type-C Schnittstelle unterstützen die
Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 5/10/20 Gbit/s
(SuperSpeed USB).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.