Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip TRAVELline B15W55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
bluechip TRAVELline B15W55
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118318162
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     881296
EAN/GTIN:
     4250749705957
Suchbegriffe:
Bluechip Laptops
Bluechip Notebooks
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Das B15W55 arbeitet mit einem Intel® Core™ i3-1315U Prozessor mit sechs Kernen und einer Turbotaktfrequenz von bis zu 4,50 GHz. Für anspruchsvolle Office-Anwendungen stehen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher zur Verfügung, die bei Bedarf auf 64 GB aufgerüstet werden können. Das non-glare IPS Display hat eine Diagonale von 15,6 Zoll und bietet eine Full-HD Auflösung. Damit Daten schnell abgerufen werden können und das Notebook zügig hochgefahren ist, steht eine 500 GB NVMe SSD zur Verfügung. In Netzwerken verbindet sich das Notebook über Gigabit Ethernet oder WLAN Standard 802.11 ax. Zudem wird Bluetooth 5.3 unterstützt. Die Akku-Laufzeit beträgt ca. 6 Stunden. Als Betriebssystem wird Windows 11 Pro vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, MiniSD
Sonstige Funktionen
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Zertifikate
Zertifizierung
CE
MIL-STD-810G-konform
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
361 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
24.4 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.37 A
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 799,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,34*
€ 951,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,21*
€ 949,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,10*
€ 947,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,34*
€ 942,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,29*
€ 934,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.