Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEAPDC01/00 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEAPDC01/00 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118311695
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEAPDC01/00
EAN/GTIN:
     8720618634344
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
43 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
819 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Zink
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Zertifizierung
MFM, Qi, MFi
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, handy netzteil, induktive ladestation zens, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.