Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06131-630-06 Hosen Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06131-630-06 Hosen Schwarz, Weiß
MASCOT 06131-630-06 Hosen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118306857
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209556141
EAN/GTIN:
     5707209556141
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Normal wash (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.