Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Predator PH16-71-928K Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117882443
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QJSEG.009
EAN/GTIN:
     4711121824609
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Tablet
Acer Tablet-PCs
Tauche ein in die Zukunft des Gamings mit dem AI Gaming-Notebook/-PC Helios 16 mit Unterstützung von DLSS 3-Technologie. Erlebe unübertroffene Effizienz mit innovativen Kühllösungen, einem fesselnden Mini-LED-Display und dem überragenden Anschlag der austauschbaren MagKey 3.0-Tasten: MagClick und MagSpeed.

SPIELE OHNE KOMPROMISSE
Intel® Core™ Prozessoren verfügen über eine neu optimierte Hybrid-Architektur und branchenführende Technologie. Damit eignen sie sich für mehr als nur Spiele und Kreativität. Mit Intel kannst Du alles machen. Ob Du im Spiel weiterkommst oder im echten Leben Karriere machst, mit Intel gibst Du immer Dein Bestes.

GPUS FÜR NOTEBOOKS DER SERIE NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40
Notebooks-GPUs der Serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40 glänzen in den weltweit schnellsten Notebooks für Gamer und Entwickler. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die AI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.

NVIDIA DLSS 3
DLSS 3 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt AI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.

RAY TRACING
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Mit der Leistung der Notebooks der Serie RTX 40 und den RT-Cores der dritten Generation erlebst Du unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.

NVIDIA MAX-Q TECHNOLOGIEN
Eine Reihe von AI-gestützten Technologien, die jeden Aspekt eines Notebooks optimieren – Grafikprozessor, CPU, Arbeitsspeicher, Wärmemanagement, Software, Display und mehr – für leistungsstarke Geräte, die flach und leise sind.

RTX FÜR AI
Entdecke den Vorteil durch RTX AI. Von verbesserter Kreativität und ultra-effizienter Produktivität bis hin zu rasend schnellem Gaming: NVIDIA RTX™ und GeForce RTX™ sorgen für die ultimative AI-Leistung auf Windows PCs.

AI FÜR GAMING
Mit RTX bringst Du Dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level. Dank DLSS 3 sorgt die AI für maximale Leistung in über 300 Spielen und Apps.

AI FÜR KREATIVE
Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit über 100 AI-fähigen und RTX-beschleunigten Kreativanwendungen – darunter die Adobe Creative Cloud Suite, Blender, Blackmagic Davinci Resolve, OBS Studio und mehr. Verwandeln Sie Ihre Workflows mit den AI-Tools der NVIDIA Studio-Suite. Beschleunigen Sie Ihre Kreativität mit Technologien der nächsten Generation wie DLSS und OptiX.

AI FÜR 3D
Sag tschüss zu quälenden Renderzeiten und mühsamem Compositing. Und hallo zu RTX- und AI-beschleunigten Workflows und 3D-Designkonzepten der nächsten Generation. AI schafft revolutionäre Funktionen und Leistung für 3D-Kreativanwendungen wie NVIDIA Omniverse™, Adobe Substance, Adobe Painter, Blender und Unreal Engine. Hol Dir den AI-Vorteil mit Echtzeit-Viewport-Rendering, Upscaling, Ray-Rekonstruktion und vielem mehr.

LICHT UND FARBEN NEU ERFUNDEN
Entdecke ein riesiges beleuchtetes 40,6 cm (16") großes Panorama mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Der WQXGA Mini LED-Bildschirm arbeitet mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 250 Hz und strahlt mit einer brillanten Leuchtkraft von 1000 Nits. Lass Dich auf eine Dimension ein, in der Gaming und Kino tiefe Kontraste offenbaren – ein ganz besonderes Sehvergnügen.

MAGKEY 3.0
Mit unserem modernen, austauschbaren MagKey 3.0 erlebst Du eine Tastatur, die präzise und schnell auf kleinste Bewegungen Deiner Finger reagiert. MagClick gibt Dir ein einzigartiges taktiles Feedback und MagSpeed kombiniert Schnelligkeit mit einem brillanten LED-Leuchten von unten. Die Verbindung von Raffinesse und Dynamik bereichert jedes Spielewelt, in die Du mit den WASD-Tasten eintauchst.

MAGCLICK
Diese Tasten haben einen mechanischen Schalter mit kurzem Tastenweg für schnellere Betätigung (0,3 mm) und sind daher die ideale Wahl für eSports und in Situationen, in denen jede Millisekunde zählt.

MAGSPEED
MagSpeed verwendet eine Gummikuppel (wie die anderen Tasten auf der Tastatur), hat aber ein exklusives Design, das Dir das Gefühl gibt, hinter dem Steuer deines Lieblingsrennspiels zu sitzen.

GARANTIERTE SPITZENLEISTUNG
Unsere fortschrittlichen Wärmeschutzlösungen, die aus zwei AeroBlade 3D-Lüftern der 5. Generation und einer präzise aufgetragenen Flüssigmetall-Wärmeleitpaste bestehen, sorgen dafür, dass Du beim Gaming oder bei der Arbeit stets auf Höchstleistungen zählen kannst.

WI-FI 7: VERBINDUNGEN MIT LICHTGESCHWINDIGKEIT
Erlebe flüssiges Gaming mit Wi-Fi 7, das mit schnellen Kanälen sowohl im 6-GHz- als auch im 5-GHz-Spektrum, Übertragungsraten von über 5 Gbit/s und deutlich reduzierten Latenzen überzeugt. Tauche ein in AR-, VR- und 8K-Wiedergabe, unterstützt durch modernste Verschlüsselung und minimierte Störungen.

AI-UNTERSTÜTZTE GERÄUSCHREDUZIERUNG
Bessere Teamarbeit mit PurifiedVoice 2.0. Diese revolutionäre Technologie nutzt AI-Fähigkeiten, um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu eliminieren und eine einwandfreie Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. Dank des Setups mit drei Mikrofonen und Beamforming sind Deine Ansagen deutlich zu hören, frei von anderen Umgebungsgeräuschen.

LED-SPEKTAKEL
Tauche ein in die Neonlandschaft mit dem hypnotisierenden Predator-Logo und der Infinity Mirror-Beleuchtungsleiste mit dynamischen RGB-Beleuchtungseffekten. Dieses Notebook ist ein leistungsstarkes Kraftpaket und ein optisches Meisterwerk, gepaart mit einer RGB-Anpassung pro Taste und einer separaten Zone für die MagKey 3.0 WASD-Tasten.

ENTDECKE DEIN NÄCHSTES LIEBLINGSSPIEL
Spiele über 100 hochwertige Spiele mit Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Tablet zu einem günstigen monatlichen Preis. Da ständig neue Spiele hinzukommen, gibt es immer etwas Neues zu spielen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
RGB pro Taste
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
357.8 mm
Tiefe
278.7 mm
Höhe
26.9 mm
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
55 W
Maximale Turboleistung
157 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.174,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,60*
€ 2.832,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.357,14*
€ 2.805,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.274,94*
€ 2.707,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,30*
€ 2.648,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,04*
€ 2.587,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.