Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I74-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
CAPTIVA Advanced Gaming I74-825
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117445793
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74825
EAN/GTIN:
     4046373748251
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Kopfhörerausgänge
3
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
0 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700KF
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
24
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.646,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,40*
€ 1.959,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,42*
€ 1.956,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,67*
€ 1.900,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,11*
€ 1.851,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,55*
€ 1.793,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.