Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN-127694 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN-127694 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
Lanview LVN-127694 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117020015
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN-127694
EAN/GTIN:
     5715063263587
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
BNC
Maximum Kabellänge
100 m
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Paketgewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.