Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Delsey ARCHE 35,6 cm (14") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116177485
Hersteller:
     Delsey
Herst.-Nr.:
     120016100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Leder, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Tasche oben
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
910 g
Volumen (l)
18 l
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.