Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 317-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 317-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Staedtler 317-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Staedtler 317-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Staedtler 317-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116064000
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-9_10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Recycelbarer Kunststoff
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glas, Metall, Kunststoff, Wood/laminate
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
1 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.