Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 315-3 Permanent-Marker Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 315-3 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Staedtler 315-3 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Staedtler 315-3 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Staedtler 315-3 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116063988
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315-3_10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glas, Metall, Kunststoff, Wood/laminate
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
1 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 153,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,94*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.