Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau
Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau
Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau
Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau
Vention CDQH0 Kabeladapter USB C USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218369
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CDQH0
EAN/GTIN:
     6922794749115
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
15.3 mm
Höhe
7.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.