Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention AILB0 Videosignal-Konverter Passiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention AILB0 Videosignal-Konverter Passiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
Vention AILB0 Videosignal-Konverter Passiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218346
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     AILB0
EAN/GTIN:
     6922794747845
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
DVI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.