Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention VAS-A12-B025 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention VAS-A12-B025 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Vention VAS-A12-B025 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114156369
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     VAS-A12-B025
EAN/GTIN:
     6922794715943
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.