Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Inca IGK-X8Y Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114140227
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IGK-X8Y
EAN/GTIN:
     8681949014130
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
320 g
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
20 Ohm
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.2 m
Kabelfarbe
Grau
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Sound Drucklevel (max)
110 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.