Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66745 Serien-Kabel Schwarz, Orange 1 m M12 plug 5 pin D-Sub 9 pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66745 Serien-Kabel Schwarz, Orange 1 m M12 plug 5 pin D-Sub 9 pin
DeLOCK 66745 Serien-Kabel Schwarz, Orange 1 m M12 plug 5 pin D-Sub 9 pin
DeLOCK 66745 Serien-Kabel Schwarz, Orange 1 m M12 plug 5 pin D-Sub 9 pin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114126728
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
M12 plug 5 pin
Anschluss 2
D-Sub 9 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.