Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66463 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66463 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 66463 Netzwerkkarte Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114124514
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66463
EAN/GTIN:
     4043619664634
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
USB LWL Adapter
Dieser Adapter von Delock für den USB-A Port erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Gigabit LAN SFP Schnittstelle. Im SFP Schacht kann ein optionales Gigabit SFP Modul von Delock verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit einem Netzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Realtek RTL8153
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
18 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.