Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Digitus Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113999521
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651149
EAN/GTIN:
     4016032489252
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
4 x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

- Anzahl der Netzwerkanschlüsse: 4 Port GE, 2 SFP GE Ports
- Übertragungsgeschwindigkeit der RJ45 Netzwerkports: 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45, PoE 802.3af/at)
- Übertragungsgeschwindigkeit der Uplinkports: 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
- Redundante Stromversorgung 48-57 V (DC)
- Metallgehäuse nach IP40 Standard
- Einfache Montage an einer Hutschiene
- Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
- Einfache Plug & Play Installation
- ESD & EFT Schutz bis 6 kV (DC)
- Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der DN-651149 ist ein robuster 4+2-Port Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch für raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier Wire-Speed-Leistung bietet er
4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (je bis 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.5 mm
Tiefe
107.1 mm
Höhe
53.5 mm
Gewicht
540 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
48 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Transferrate
10.5 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.2 MB
Sonstige Funktionen
Bandbreite
14 Gbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Verpackungsvolumen
2221.16 cm³
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.