Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Beats by Dr. Dre Beats Studio Buds + Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113954875
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MT2Q3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945277
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beats Studio Buds + mit kraftvollem ausgewogenen Klang, Aktivem Noise Cancelling (ANC) und Transparenzmodus

Genieße hohe Anrufqualität, verbesserte Apple & Android Kompatibilität, bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit,2 und Ohreinsätze in 4 Größen für eine bequeme und sichere Passform den ganzen Tag lang.


Die Beats Studio Buds + liefern einen satten immersiven Klang, egal ob du Musik hörst oder telefonierst.

Jeder In-Ear Kopfhörer ist mit einem speziellen zweischichtigen und biegsamen Schallwandler ausgestattet, um saubere Bässe und extrem geringe Verzerrungen zu übermitteln.


Mit einem Knopfdruck kannst du zwischen zwei dynamischen Hörmodi wählen und entscheiden, ob du deine Umgebung wahrnehmen möchtest oder nicht. Aktives Noise Cancelling passt sich deiner persönlichen Passform an und unterdrückt unerwünschte Außengeräusche.

Mit 3x größeren Mikrofonen, neuer Belüftung und einem kraftvollen Prozessor haben die Beats Studio Buds +ein bis zu 1,6x stärkeres Aktives Noise Cancelling.1

Transparenzmodus

Der Transparenzmodus verbindet dein Hörerlebnis mit der Welt um dich herum. Nach außen gerichtete Mikrofone fangen deine Umbebungsgeräusche ein und mischen sie mit deiner Musik, wenn du deine Umgebungsgeräusche wahrnehmen möchtest.

Ganztägiger
Komfort

Mit Ohreinsätzen in 4 Größen (XS, S, M & L) passend für eine Vielzahl von Ohren erzeugen die Beats Studio Buds + eine bequeme akustische Abdichtung für die beste Hörerfahrung, indem sie die In-Ear Kopfhörer sicher im Ohr befestigen.

Mehr Musik,
weniger Laden

Mit bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit2 aus dem flachen Ladecase im Pocket-Format sind die Beats Studio Buds + jederzeit einsatzbereit.

Bei niedrigem Akkustand bekommst du mit Fast Fuel durch 5 Minuten Laden bis zu 1 Stunde Wiedergabezeit.

Glasklare
Gespräche

3x größere Mikrofone1, kraftvolles ANC und ein Algorithmus, der auf die Stimme ausgerichtet ist, filtern Hintergrundgeräusche präzise heraus für eine hohe Anrufqualität.

Auf Knopfdruck

Mit den einfach anpassbaren Bedienelementen am Ohr kannst du Musik verwalten, zwischen den Hörmodi wechseln, Anrufe annehmen und den Sprachassistenten mit der „b“-Taste aktivieren.

Leicht zu benutzen,
schwer zu verlieren

Die Beats Studio Buds + bieten eine große Auswahl an Apple und Android Funktionen wie: Koppeln per 1-Klick, automatisches Umschalten, Sprachassistent und „Wo ist?“.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
25.5 x 72 x 51 mm
Ladegehäuse Gewicht
49 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Dolby Atmos
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
36 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.