Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon Tracer 2T IP-Sicherheitskamera Indoor 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon Tracer 2T IP-Sicherheitskamera Indoor 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Beafon Tracer 2T IP-Sicherheitskamera Indoor 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Beafon Tracer 2T IP-Sicherheitskamera Indoor 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Beafon Tracer 2T IP-Sicherheitskamera Indoor 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113691935
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEASH-2T-W
EAN/GTIN:
     9120124820429
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Ihre intelligente Indoor Kamera: Ihre intelligente Sicherheitskamera für den Innenbereich. Mit der Tracer 2T 360°-Kamera haben Sie alles im Blick. Dank des Weitwinkel-Objektivs überwacht diese Kamera jeden Winkel. Intelligent bewegt sich der Tracer 1T automatisch zur genauen Bewegungsverfolgung mit. In der Nacht schaltet diese Kamera automatisch auf Nachtmodus um.

Einfach & sicher! Alle bea-fon Sicherheitskameras werden über Ihr WLAN verbunden. Dies ermöglicht eine schnelle aber auch eine sehr einfache Netzanbindung. Sie benötigen somit keinerlei Zusatzgeräte, sondern nur Ihr persönliches WLAN- Passwort. Die Produkte sind sehr einfach und bedienerfreundlich über die eigene „Beafon Home App“ kompatible für iOS und Android zu bedienen. Alle Anmeldedaten werden auf einem deutschen Server sicher verschlüsselt und anonymisiert.

Plug & Play! Beafon Home App aus dem App Store herunterladen, Kamera mit der App und mit Ihrem WLAN-Router verbinden und schon kann es losgehen. EINFACHER geht es schon nicht mehr! Alexa & Google Assistent! Durch Unterstützung der Beafon Home App Skill mit Sprachbefehl, sind alle bea-fon Produkte kompatibel mit Sprachassistenten wie Amazon

Alexa und Google Assistent. Steuern Sie somit Ihre bea-fon Sicherheitskamera per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant. Lassen Sie sich alle Bilder sofort auf Ihrer Amazon Echo Spot oder Echo Show anzeigen und das in Live. Sagen Sie einfach Alexa zeige mir die Haustürkamera oder Hey Google zeige mir die Hofkamera und Sie sind in Echtzeit dabei.

Kompatibilität! Alle unsere Produkte sind nicht nur untereinander kompatibel, sondern heute schon mit weit über 5000 weiteren smarten Produkte anderer Hersteller. Binden Sie einfach weitere WLAN Produkte wie z.B. eine Deckenlampe, eine Steckdose, eine Kaffeemaschine oder sollte es dann doch lieber Ihr Mähroboter sein. Vieles ist möglich über unsere Beafon Home App.

matter – Wir sind gerüstet! matter schafft eine gemeinsame Basis für die Steuerung von Smart Home Produkten. Damit funktioniert ein und dasselbe bea-fon Gerät in verschiedenen Systemen. Smarte Produkte die auf Amazon Alexa hören, harmonieren zum Beispiel auch mit Apple Homekit, dem Google Assistent, Samsung SmartThings oder einer anderen kompatiblen Lösung . Eine matter Funktion namens Multi Admin sieht sogar den gleichzeitigen Betrieb in mehreren Smart Home Systemen vor. Demnach könnten Familien oder Haushaltsmitglieder das Gerät mit dem digitalen Assistent oder der Smartphone App ihrer Wahl bedienen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Managementsoftware
Beafon Home
Energie
Energiequelle
USB
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 355 °
Schwenkbereich
-30 - 77 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auto-Suche
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.